パイプリーマ PR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85384706 品番 PR+1/8
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

1/16テーパ 直刃

材質SKH51 刃長(mm)19 全長(mm)54 シャンク径(mm)8 小径(Φmm)8.025 用途管用テーパーネジ穴仕上 刃数6 呼び寸法1/8 大径(Φmm)9.213 食付長さT(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする