パイプリーマ PR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85384715 品番 PR+1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1/16テーパ 直刃

材質SKH51 刃長(mm)27 全長(mm)62 シャンク径(mm)10 小径(Φmm)10.312 用途管用テーパーネジ穴仕上 刃数6 呼び寸法1/4 大径(Φmm)12 食付長さT(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする