EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
パイプリーマ PR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85384724
品番
PR+3/8
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1/16テーパ 直刃
材質
SKH51
刃長(mm)
27
全長(mm)
65
シャンク径(mm)
12
小径(Φmm)
13.716
用途
管用テーパーネジ穴仕上
刃数
6
呼び寸法
3/8
大径(Φmm)
15.404
食付長さT(mm)
1.5