EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
パイプリーマ PR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85384733
品番
PR+1/2
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1/16テーパ 直刃
材質
SKH51
刃長(mm)
35
全長(mm)
80
シャンク径(mm)
16
小径(Φmm)
16.891
用途
管用テーパーネジ穴仕上
刃数
8
呼び寸法
1/2
大径(Φmm)
19.079
食付長さT(mm)
1.5