パイプリーマ PR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85384776 品番 PR+3/2
参考基準価格(税別)¥136,100 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

1/16テーパ 直刃

材質SKH51 刃長(mm)45 全長(mm)108 シャンク径(mm)40 小径(Φmm)42.775 用途管用テーパーネジ穴仕上 刃数12 呼び寸法1"1/2 大径(Φmm)45.588 食付長さT(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする