EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
パイプリーマ PR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85384785
品番
PR+2/1
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
1/16テーパ 直刃
材質
SKH51
刃長(mm)
45
全長(mm)
115
シャンク径(mm)
50
小径(Φmm)
54.84
用途
管用テーパーネジ穴仕上
刃数
12
呼び寸法
2"
大径(Φmm)
57.653
食付長さT(mm)
2.5