高森コーキ
高森コーキの 洗浄剤スプレー
高森コーキの 錆び取り剤
さびとりつや之助 大 300g 箱入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300g)
注文コード
85384828
品番
TU-02A
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途
流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質
銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途
さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応