アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
七夕個人セット土台付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85385004
品番
70340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥750
販売価格(税別)
¥
682
バスケットに入れる
笹と飾りがセット! 便利な土台付も新登場!
セット内容
七夕用笹63cm×1、色紙6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙16切×1、EVA台座×1、名前札×1
材質
プラスチック、鉄、紙、EVA等
寸法(mm)
EVA台座:70×105×33、笹:約560×630
色
緑