アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
七夕スタンドセット 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85385013
品番
70341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
スタンド付の七夕セットに大サイズが新登場!
セット内容
本体×1、EVA台座×1
材質
PVC、鉄、EVA
寸法(mm)
EVA台座:70×105×33、笹:約560×630
色
緑