ショートペンシル50本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85385038 品番51803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

キャップ付50本組
キャップ付
材質:ABS。サイズ:長さ:113mm。セット内容:ショートペンシル×50

セット内容ショートペンシル×50 材質ABS 長さ(mm)113 用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする