アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 封筒
アーテック[学校教材・教育玩具]の メールバッグ
シースルーバッグ A4横ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85385047
品番
74076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
透明のトートバッグセキュリティ対策にも最適
材質:PVC。サイズ:280x330x90mm。セット内容:280×330×90mm
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
280×330×90
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
色
クリア
サイズ
A4