スライド式ペーパーカッター A4用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85385056 品番75046
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

A4用紙を5枚重ねて裁断できる!替え刃5枚入り

セット内容スライド式ペーパーカッター本体 替刃5枚 材質ABS 寸法(mm)360×95×23 刃幅(mm)約4.5 細断方法スライド式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85385056
2024-05-13
用途:
名札、値札などのカッティングに

百円ショップのものよりしっかりしたものが欲しくて数倍の値段のものをトライしましたが、紙のガイドと刃の工程との直角度の維持が今一つでちょっとがっかりです。
替刃が付属しているのは良いのですが、普通のカッターの刃をはめるだけなので一方通行であり、どちらに動かしてもカットできた百円ショップのものより操作性という意味では使いづらい。
総じて、残念ながら値段なりのメリットはあまり感じられなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
85385056
2024-03-25
用途:
FAX感熱紙をB4からA4サイズにカットするとき
天野工業有限会社 様

モノタロウブランドのペーパーカッターの2台目が欲しかったが、品切れだったのでこちらを購入。
モノタロウブランドのペーパーカッターの方が使いやすい。
この商品は奥から手前に動かすときにしか切れない。モノタロウのものは両方向に切ることができる。
また刃の交換も難しそう。カッターナイフの刃のカケラみたいな替刃が付属している。

1人が参考にしています
対象商品:
85385056
2024-01-05
用途:
請求書作成時
竹中電気設備管理事務所 様 (サービス業)

従来は定規とカッターで切っていたが、楽になった!これからは他の用途にも考えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする