硬式グラブ トラストエックス 内野手用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85385458 品番 BHG22IS1X-90C94
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

トラストエックス 内野手用硬式グラブ。
「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。
IS1型はウェブ下でガッチリ捕球することを理想としたグラブで、しっかりと掴めて最もクセの無い内野手用の決定版です。
グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。
グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。
高校野球対応モデル

ブラック・ブラウン サイズ8 寸法(cm)28.5(捕球面) ポケットウェブ下 材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革+3本指補強 付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱 タイプ逆とじ、3本調整 仕様内野手・右投用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする