硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85385494 品番 BHG22YK2X-R-90
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

トラストエックス 投手用硬式グラブ。
「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。
YK2型は横掴み型の力投派投手向けグラブで、しっかり握っても潰れすぎないグラブになっています。
グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。
グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。
高校野球対応モデル

ブラック サイズ11 寸法(cm)30(捕球面) ポケットウェブ下 材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革+部分補強 付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱 タイプ指カバー、背面紐通し 仕様投手・右投用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする