BHG22MA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386194 BHG22MA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386194 BHG22MA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386194 BHG22MA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386194

硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85386194 品番 BHG22MA2P-L-DR20
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ザナパワー 内野投手兼用 硬式グラブ。
内野投手兼用可能なオールラウンドタイプ、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
深いポケットをグラブ中心に持ち、強く早い打球を確実にキャッチしやすいオールラウンドの中サイズです。
高校野球対応モデル

オレンジ サイズ11 寸法(cm)30(捕球面含む) ポケット人差し指下 材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザー タイプ逆とじ 仕様オールラウンド・左投用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする