BHG22BA2P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386228 BHG22BA2P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386228 BHG22BA2P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386228 BHG22BA2P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386228

硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85386228 品番 BHG22BA2P-L-90
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ザナパワー 外野投手兼用 硬式グラブ。
外野投手兼用可能なオールラウンドタイプ、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
深くて広いポケット設計により、強い打球の衝撃も吸収し、
的確なキャッチを可能にしたオールラウンドの大サイズです。
高校野球対応モデル

ブラック サイズ12 寸法(cm)30.5(捕球面含む) ポケット人差し指下 材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザー タイプ逆とじ 仕様オールラウンド・左投用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする