曜日別特売
BHG22BA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386237

 

BHG22BA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386237
BHG22BA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386237
BHG22BA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386237
BHG22BA2P-L-DR20 硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用 XANAX(ザナックス) 85386237

硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 左投用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード85386237品番BHG22BA2P-L-DR20
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ザナパワー 外野投手兼用 硬式グラブ。
外野投手兼用可能なオールラウンドタイプ、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
深くて広いポケット設計により、強い打球の衝撃も吸収し、
的確なキャッチを可能にしたオールラウンドの大サイズです。
高校野球対応モデル

オレンジサイズ12寸法(cm)30.5(捕球面含む)ポケット人差し指下材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザータイプ逆とじ仕様オールラウンド・左投用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする