BHG22JY1P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386264 BHG22JY1P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386264 BHG22JY1P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386264 BHG22JY1P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386264 BHG22JY1P-L-90 硬式グラブ ザナパワー 左投用 XANAX(ザナックス) 85386264

硬式グラブ ザナパワー 左投用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85386264 品番 BHG22JY1P-L-90
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ザナパワー ユース設計の硬式グラブ。
手の小さい選手も安心なユース設計、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
小学校5年生から中学校1年生をターゲットにしたユース設計になっており、手の小さい選手も安心してご使用いただけます。
また、フレックスジョイントヒル構造により、小さい力でも楽にグラブが開閉できます。
サイズは、バッティング手袋・守備手袋がJLサイズ(20〜21cm)の選手の手に合う大きさのグラブ・ミットになります。

ブラック サイズL 寸法(cm)27.0-27.5(捕球面含む) ポケットウェブ下 材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザー タイプフレックスジョイントヒル構造 仕様オールラウンド・左投用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする