オクトパック
オクトパックの 緩衝材
オクトパックの 緩衝材機器
エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルムバイオ無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
(本体)エアー緩衝材製造機AIR5、(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×300(500m/25μ)バイオ無地×3巻入
注文コード
85387655
品番
Air5+OCT200300525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
100
速度(m/min)
最大10
本体寸法(mm)
L355×W215×250
質量(kg)
8
消費電力(kW)
0.22〜0.26
セット内容
(本体)エアー緩衝材製造機AIR5、(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×300(500m/25μ)バイオ無地×3巻入
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません