画像準備中

フィルターレンズクロス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85388389 品番KCA-FLCM-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

TEIJINの超極細繊維「ミクロスターR」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。
抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。
カメラボディ、レンズやフィルターに付着した指紋や油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続します。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。
レンズフィルターなどの細部の清掃に便利な薄地タイプ。サイズはMとLの2サイズ。
グレーは18%反射板と同等のカラーを採用しています。
2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。本製品に使用しているポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。
超極細繊維による高密度微細構造を持っており、毛細管現象で水を吸い上げます。 また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので、親油性に優れています。

サイズM 寸法(縦×横)(mm)200×200 グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする