リモートコード「C09」シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85388547 品番KRC09-C-RSE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カメラのリモート端子に取り付けることで、シャッターボタンを直接押さずにシャッターが切れる撮影用アクセサリー。
川や海の動きを表現するスローシャッター撮影や、花火で多用されるバルブ撮影時にブレを防ぎます。<bt>夜間など暗い場面でも判別しやすい、銀色の大型シャッターボタン
シャッターボタン固定機構(押した状態で固定)付きで、バルブ撮影も快適
ケーブルの長さは90cm。扱いやすいストレート仕様

タイプキヤノンRS-E3 全長(cm)約100(コード長約90) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)リモートシャッター部:約30.5×22.2×100 質量(g)50
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする