BJ-6341 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 85388854 BJ-6341 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 85388854 BJ-6341 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 85388854 BJ-6341 産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所 85388854

産業用送風機 BJ-6341

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85388854 品番BJ-6341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥369,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力送風のスタンダードモデル!
指向性に優れ、遠い場所に的確に送風

ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)430 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)82 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB 周波数(Hz)60 用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
注意
※個人宅(戸建住宅/集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※フォークリフトがない場合は、有償オプションにて「パワーゲート車にて「地上渡し」となります。 パワーゲート車代 20,000円 を頂戴いたします。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用現場にあわせてご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85388854 BJ-6341 64715230 BJ-6342 画像準備中 産業用送風機 BJ-6342 鎌倉製作所 1台 289,800 税込318,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする