鎌倉製作所
鎌倉製作所の 運搬・収納・保管
鎌倉製作所の 保管庫・保冷庫
冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85389003
品番
GK-004TAU
参考基準価格(税別)
¥356,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます
過加湿や結露になりにくい気化式を採用
電源(V)
単相100
消費電力(W)
39/48
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×350×645
乾燥質量(kg)
21
風量(m
3
/min)
5/6
騒音値(dB)
59
水タンク容量(L)
8
加湿能力(L/H)
1.1
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×3×2
用途
5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません