安いから試しに買ったらインナーソールレスだったが、サイズ感が広めで甲も高め。なのでインナーソールを足して調整してピッタリに出来た。で気に入ったので10ヶ月使って現在2足目。
事務所は、土足禁止なのでスリッポンだと履き替えやすくて便利です。
10か月目でソウルの親指部分に穴が開いた。前回、半年履いた時にレビューしたが、履き続けて9か月もった。以前この手の靴の他の商品が3か月で穴が開いたが、これは9か月もったので、コスパでいえばとても良い靴なのでリピート購入しました。色のバリエーションがあればと思っていましたが、意外に汚れが目立たない色で、見慣れてきたので気にならなっくなった。以下、半年履いた時のレビュー。
半年履いたら表側の皮の部分が傷んでめくれてきたし、底のソウルもかなりすり減ってきた。かかとも初めのころは履いたらすぐ起き上がってきていたが、履くにつれて潰れてきてスリッパのようになって、指で起こさなければ起きなくなった。この靴は6ヶ月ごとにリピートする商品のようです。履き心地もよく軽くて、指先にセーフティー機能があり、蒸れにくいので、価格からすれば満足です。
つま先に補強材が入っているため物を落とした際につま先が保護されるので安心。
部屋履きからこの下履きに履き替える際にかかとが踏めるので、両手が塞がった状態のときに便利。
軽い、動きやすい、スニーカーらしい、安全靴に見えないのがいい、安心 友人に教えた。
出勤時は常に安全靴を履いているのですが、どうしてもかがとを踏みつぶしてしまいます。それで購入しました。
外作業なので多少水の侵入高があればいいのですが、まずは使用してみます。
スリッパ替わりに履くと、重いし脱げやすいです。
主に作業靴として使用していました。耐久性はあると思います。
前回からのリピートです。