曜日別特売
- セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389055

 

- セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389055
- セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389055
- セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389055
- セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389055
- セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389055
- セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389055
- セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389055
モノタロウ

セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量

(21件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード85389055品番-
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スリッポンタイプの脱ぎ履きしすいい先芯入りのセイフティシューズです。
かかと部分を踏んでも履きやすい2WAY仕様で、靴ずれしにくく、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。
アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく、快適な履き心地です。

用途軽作業用(引越しや運搬など靴の脱ぎ履ぎの多い作業に)形状ローカットサイズ(cm)26.5機能軽量、通気性ブラック×ネイビー甲被タイプスリッポン材質(先芯)スチール材質(アッパー)合成皮革、合成繊維靴タイプスニーカー種類セイフティシューズ材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)標準質量(g/片足)約280(26.0cm)足幅4E
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化するおそれがあります。
※地面の状況により滑るおそれがありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85389064
2026-02-24
用途: 倉庫作業

安いから試しに買ったらインナーソールレスだったが、サイズ感が広めで甲も高め。なのでインナーソールを足して調整してピッタリに出来た。で気に入ったので10ヶ月使って現在2足目。

2026-02-22
用途: 工場内見回り時

事務所は、土足禁止なのでスリッポンだと履き替えやすくて便利です。

対象商品 : 85389073
2025-10-06
用途: 普段履き

完全なハンズフリーではありませんでした。デザインが普通なので庭仕事などに使っています。

対象商品 : 85389046
2025-05-09
用途: 普段仕事用

10か月目でソウルの親指部分に穴が開いた。前回、半年履いた時にレビューしたが、履き続けて9か月もった。以前この手の靴の他の商品が3か月で穴が開いたが、これは9か月もったので、コスパでいえばとても良い靴なのでリピート購入しました。色のバリエーションがあればと思っていましたが、意外に汚れが目立たない色で、見慣れてきたので気にならなっくなった。以下、半年履いた時のレビュー。
半年履いたら表側の皮の部分が傷んでめくれてきたし、底のソウルもかなりすり減ってきた。かかとも初めのころは履いたらすぐ起き上がってきていたが、履くにつれて潰れてきてスリッパのようになって、指で起こさなければ起きなくなった。この靴は6ヶ月ごとにリピートする商品のようです。履き心地もよく軽くて、指先にセーフティー機能があり、蒸れにくいので、価格からすれば満足です。

1が参考にしています
2025-04-10
用途: 作業一般

つま先に補強材が入っているため物を落とした際につま先が保護されるので安心。
部屋履きからこの下履きに履き替える際にかかとが踏めるので、両手が塞がった状態のときに便利。

1が参考にしています
2025-04-25
用途: 木造住宅の修理や一部分解体
卸売・小売業

軽い、動きやすい、スニーカーらしい、安全靴に見えないのがいい、安心 友人に教えた。

1が参考にしています
2025-03-24
用途: 土木作業用
K-ドラフト建設業・工事業

出勤時は常に安全靴を履いているのですが、どうしてもかがとを踏みつぶしてしまいます。それで購入しました。
外作業なので多少水の侵入高があればいいのですが、まずは使用してみます。

2024-12-02
用途: 作業用

スリッパ替わりに履くと、重いし脱げやすいです。
主に作業靴として使用していました。耐久性はあると思います。
前回からのリピートです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする