DR-0819S マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389247 DR-0819S マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389247 DR-0819S マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389247

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85389247 品番DR-0819S
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

インナーソケットでサイズ切替可能
一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる
全長160mmのショートタイプ

本体寸法(mm)35.2×160×31 質量(g)245 材質スチール
関連資料:(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする