DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 工具差し
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ用 工具差し
スムーズハサミホルダー(ハサミ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85389265
品番
DMH-10-KKK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツールが引っかからない「 スムーズポケット構造 」のハサミ用ホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
ハサミ1丁吊
抜落ち防止ベルト付(着脱可能)
右利き、左利き両対応
材質
ポリエステルキャンバス
色
黒/黒
タイプ
電工Vスパットハサミ(MH-9)や金切バサミ等に最適
本体寸法(mm)
70×35×230
質量(g)
60
関連資料:
(2.09MB)