AIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85389519 品番D0083
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などに 種別キャップ 材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA ネイビー×オレンジ サイズフリー 質量(g)約176 規格EN812:2012 長さ(cm)約5 頭囲(cm)55〜62
注意
※本品はヘルメットではございません。
※あご紐は付いておりませんので頭部へ固定はできません。
※ヘルメット、安全帽着用義務のある場所ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする