TAKAGI(高儀)
ギザキャッチ付剪定鋏 200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85389597
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
挟んだ枝を逃がさないギザキャッチ付き
手に優しい樹脂グリップ
鋭利な薄刃で優れた切れ味
用途
庭木・樹木の剪定、フラワーアレンジメントに
切断対象
庭木・樹木・花
使用目的
剪定、フラワーアレンジメント
切断能力(mm)
15(刃元:小枝の場合)
全長(mm)
200
材質
刃部:SK-85、受刃・エッジ:S55C、ハンドル:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニル樹脂