折り絵合わせ タタミン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚×1セット) タイプ動物 注文コード85389737 品番動物
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

正方形をドーナツのような形に並べたパズルです。
折りたたんでいくと、6つの折り絵が完成します。
裏返したりひねったり、簡単そうに見えて奥が深いこのパズル。
操作性が似ていることから、「紙のルービックキューブ」とも言われます。

セット内容タタミン3枚+説明書1枚(OPP袋封入) 寸法(mm)120×120 タイプ動物 用途折り絵合わせ「タタミン」は頭の体操、認知症予防に最適で、子供から大人、お年寄りの方まで 「やさしい」「ふつう」「むずかしい」の3枚セットでお楽しみいただける商品となっております。 適合年齢(歳)5歳以上
関連資料:(4.31MB)
注意
※本製品は、たかはし算数からブランドの使用許可を得て、西口印刷株式会社が製造したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする