曜日別特売
EFR-S108DJ-1AJF 3針アナログモデル カシオ計算機 85389948

3針アナログモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード85389948品番EFR-S108DJ-1AJF
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

EDIFICE EFR-S108シリーズは7.8mmという薄型ケースを採用した3針アナログモデルで、装着感の良さが大きな特長です。
8角形のフラットベゼルがスポーティさとラグジュアリーを両立したデザインを演出しています。

材質【ケース・ベゼル】ステンレススチール【メタルバンド】ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)【ガラス】サファイアガラス質量(g)110精度平均月差:±20秒表示方式アナログ寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)44.8×39.9×7.8機能日付表示電池寿命約3年対応寸法(mm)(バンド装着)150~205材質(バンド)ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)日付表示防水10気圧防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする