3針アナログモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85389966 品番EFR-S108DJ-3AJF
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

EDIFICE EFR-S108シリーズは7.8mmという薄型ケースを採用した3針アナログモデルで、装着感の良さが大きな特長です。
8角形のフラットベゼルがスポーティさとラグジュアリーを両立したデザインを演出しています。

材質【ケース・ベゼル】ステンレススチール【メタルバンド】ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)【ガラス】サファイアガラス 質量(g)110 精度平均月差:±20秒 表示方式アナログ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)44.8×39.9×7.8 機能日付表示 電池寿命約3年 対応寸法(mm)(バンド装着)150〜205 材質(バンド)ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留) 日付表示 防水10気圧防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする