カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 腕時計
ベーシックスタイルのクロノグラフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85390000
品番
EFV-650DJ-2AJF
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックスタイルのクロノグラフです。ケース径はミッドサイズ、ベゼルを薄く文字板をワイドにデザインしスタイリッシュに仕上げました。
材質
【ケース・ベゼル】ステンレススチール【メタルバンド】ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)【ガラス】無機ガラス
質量(g)
129
精度
平均月差:±20秒
表示方式
デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(ケース)48.6×43.5×11
機能
ストップウオッチ(1/1秒、60分計、スプリット付き)/日付表示
電池寿命
約2年
対応寸法(mm)
(バンド装着)150〜205
材質(バンド)
ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)
日付表示
○
防水
10気圧防水
ストップウォッチ
○