DW-5600UE-1JF 定番スクエアタイプ カシオ計算機 85390018

定番スクエアタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード85390018品番DW-5600UE-1JF
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKの定番スクエアタイプです。
初代DW-5000のDNAを引き継いだ5600シリーズの基本モデルです。

材質【ケース・ベゼル・バンド】樹脂質量(g)52構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒表示方式デジタル寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)48.9×42.8×13.4機能ストップウオッチ(1/100秒(0’00’’00~59’59’’99)、1秒(1:00’00’’~23:59’59’’)、24時間計)、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート)/マルチアラーム・時報/報音フラッシュ機能(アラーム/時報/タイマー連動発光)/LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)/フルオートカレンダー/12/24時間制表示切替電池寿命約5年LEDホワイトタイマー材質(バンド)樹脂アラーム防水20気圧防水ストップウォッチライト機能12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする