単体画像

16-020-21 Z-リンク(ショルダーケープ仕様) RPB Safety 85390246 16-020-21 Z-リンク(ショルダーケープ仕様) RPB Safety 85390246

Z-リンク(ショルダーケープ仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85390246 品番16-020-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。
帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。
眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。
優れたシール性と広い視界
コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。

用途研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業 仕様●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 〜 1.0 質量(kg)1.07 サイズフリー
注意
※*酸素濃度19.5%未満の場所、又、高濃度の有害ガスが存在する場所ではご使用頂けません。*空調機能付きレギュレーター(品番03-502)、連結チューブ(品番04-833A)をお買い求め下さい。*レギュレーターと送気ホースの接続に専用カプラ(品番04-911)をお買い求め下さい。又、04-911と送気ホースの接続にハイカプラ30PMをご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする