着用例
勝星産業
勝星産業の シャツ・インナー
勝星産業の 靴下
ゴム引き薄手手袋10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1組×10双)
注文コード
85390255
品番
#550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質
ポリエステル・レーヨン、滑り止め:天然ゴム
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
全長(cm)
約24
ゲージ数
10ゲージ
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。