メイン画像

NYT1031WZLE9 LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85390307 NYT1031WZLE9 LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85390307 NYT1031WZLE9 LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85390307

LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85390307 品番 NYT1031WZLE9
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。
壁面演出に最適な配光。
さらにコンパクトになって景観にフィット。
演出に最適なワンコアを採用。
使いやすい取付方向自在設計。
器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。
安全性を高めた設計を実現。

仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70% 質量(kg)3.7 取付天井面・壁面・据置用 タイプ防雨型 電圧(V)100〜242対応 消費電力(W)31 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 全光束(Lm)3255 保護等級IP23 色温度(K)4000 LED色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)13(狭角タイプ) 明るさマルチハロゲン灯100形、CDM-T70形相当 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)85 パネル強化ガラス
注意
※調光はできません。

※器具の取付周囲温度が-20〜35℃でご使用ください。

※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする