メイン画像

NNFK17310KLE9 一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □600 パネルのみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85390404 NNFK17310KLE9 一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □600 パネルのみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85390404

一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □600 パネルのみ 【受注品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)5000 明るさFHP23形×3灯相当 注文コード85390404 品番NNFK17310KLE9
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色温度・明るさなど9種類から選べます 他の種類を見る

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。

仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ 材質アクリル(プリズム) 本体別売 色温度(K)5000 明るさFHP23形×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)(器具)275 調光の可否不可(出力固定型) ランプ色昼白色
注意
※パネルのみの販売です。本体は別売りです。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする