メイン画像

LGD1322VLE1 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック) 85390700 LGD1322VLE1 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック) 85390700

小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85390700 品番 LGD1322VLE1
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。
小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。
ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。

用途
内玄関、廊下に。
土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。
狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率(%):70 ホワイト 消費電力(W)6 全光束(Lm)490 色温度(K)3500 LED色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.12(100V) 配光角度(°)24(集光) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 埋込高(mm)100 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
注意
※LED交換不可

※施工時、埋込高さは90mm必要となります。

※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする