メイン画像

LGD1303NLB1 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック) 85390840 LGD1303NLB1 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック) 85390840

小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85390840 品番 LGD1303NLB1
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。
小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。
ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。

用途
内玄関、廊下に。
土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。
狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●位相制御式:2線式●光束維持率:70% ブラック 消費電力(W)6.8 全光束(Lm)430 色温度(K)5000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.07(100V) 明るさ白熱電球60形1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100(適合ライコン(別売)との組み合わせで) アルミダイカスト(ブラックつや消し) 埋込高(mm)100 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
注意
※LED交換不可

※施工時、埋込高さは90mm必要となります。

※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする