メイン画像

LGDC1106NLE1 ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 Panasonic(パナソニック) 85390894 LGDC1106NLE1 ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 Panasonic(パナソニック) 85390894

ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85390894 品番 LGDC1106NLE1
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。
人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。

用途多目的用 仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70% ホワイト 消費電力(W)4.7 全光束(Lm)465 センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ) 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 色温度(K)5000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 光源寿命40000時間 適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで 入力電流(A)0.08(100V) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※LED交換不可

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする