用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0〜100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。
仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°
適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)
形状一般
消費電力(W)27.4
全光束(Lm)3360
入力電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)122.6
光色電球色
明るさCDM-R70形器具相当・LED350形
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)0〜100
枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
電球の種類LED
調光の可否可(ライコン別売)
配光タイプ広角
反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板銀色鏡面