用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。
仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)形状一般消費電力(W)7.4全光束(Lm)940入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)127光色電球色明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当・LED100形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)電球の種類LED調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ拡散反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイト半つや消し仕上)反射板ホワイト