メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
スライド式手動調光操作器 【受注品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(シングルフェーダ数)8本、(マスターフェーダ数)1本、(調光制御信号)専用調光信号(リモートバス方式)
プレート
フルカラー新金属プレート付
注文コード
85391689
品番
NQ77008K
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・プレート
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
個別フェーダによって各回路を個別調光でき、マスターフェーダにより一斉調光することも可能なスライド式手動調光操作器。
ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。
手軽に調光できるスライド式。
仕様
(シングルフェーダ数)8本、(マスターフェーダ数)1本、(調光制御信号)専用調光信号(リモートバス方式)
適合
スイッチボックス6コ用
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×120
プレート
フルカラー新金属プレート付
ボタン数
操作用押ボタン:ON/OFF各1コ
注意
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付きをご使用ください。
※
※品番末尾に「K」が付いている商品は「K」を除いた品番の後継品です。