メイン画像

LGB52627LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391944 LGB52627LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391944 LGB52627LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391944

天井直付型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85391944 品番 LGB52627LE1
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。
より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。
虫・ホコリの入りにくい構造。

用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 円柱 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)2550 色温度(K)5000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)118 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.23(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする