メイン画像

LGBC81025LE1 天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック) 85391987 LGBC81025LE1 天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック) 85391987 LGBC81025LE1 天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック) 85391987

天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85391987 品番 LGBC81025LE1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。
より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。
既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。
虫・ホコリの入りにくい構造。

用途内玄関・廊下用 仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1.1 クリア 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)126 消費電力(W)15 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 全光束(Lm)1495 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 色温度(K)3500 LED色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.25(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 グリーン購入法適合 可動範囲(センサ)全方向20度 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※ペア点灯はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする