メイン画像

LGB10858 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392136 LGB10858 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392136 LGB10858 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392136

天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売) ベージュ、(アルミセード)外面ベージュ・内面ホワイト 注文コード85392136 品番LGB10858
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・色など8種類から選べます 他の種類を見る

Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。
一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。

仕様コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売) 幅(mm)Φ140 ベージュ、(アルミセード)外面ベージュ・内面ホワイト 取付直付、55度までの傾斜天井に取付可能 高さ(mm)160 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適応寸法(cm)(コード収納)50 カバー色(上部)グレージュ 調節範囲(mm)(全高)700〜1200調節可能 LED交換
注意
※本体のみの販売です。

※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする