メイン画像

LGB16158 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392188 LGB16158 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392188 LGB16158 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 85392188

天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●100V配線ダクト用:引掛けシーリングには取り付け不可●コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売) ベージュ、(アルミセード)外面ベージュ・内面ホワイト 注文コード85392188 品番LGB16158
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・色など8種類から選べます 他の種類を見る

Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。
一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。

仕様●100V配線ダクト用:引掛けシーリングには取り付け不可●コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売) 幅(mm)Φ140 ベージュ、(アルミセード)外面ベージュ・内面ホワイト 取付ダクト 高さ(mm)160 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適応寸法(cm)(コード収納)50 カバー色(上部)グレージュ 調節範囲(mm)(全高)700〜1200調節可能 LED交換
注意
※本体のみの販売です。

※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする