LGB16812 ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック) 85392240

メイン画像

LGB16812 ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック) 85392240
LGB16812 ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック) 85392240

ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●100V配線ダクト用:引掛けシーリングには取り付け不可●コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)●光束維持率:70%ホワイト、(ガラスセード)透明注文コード85392240品番LGB16812
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。
ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。

仕様●100V配線ダクト用:引掛けシーリングには取り付け不可●コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)●光束維持率:70%幅(mm)Φ143質量(kg)1ホワイト、(ガラスセード)透明取付ダクト高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする