仕様●100V配線ダクト用:引掛けシーリングには取り付け不可●コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)●光束維持率:70%幅(mm)Φ143質量(kg)1色ブラック、(ガラスセード)透明取付ダクト高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可